Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT 404-VABCP-hanan manuaalivipu 1/2 tuuman Npsm 2.2 Gpm | AB8RRT 26Y227

CHICAGO FAUCETS 404-VABCP hana manuaalinen vipu 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AB8RRT Malli: 404-VABCPRistiviite: 26Y227

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€507.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Yhteys1/2 "NPSM
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKiinteä valettu jäykkä
Suorittaa loppuunKromattu
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä3
VaihtopatruunaValmistaja Nro 377-XTLHJKABNF / 377-XKRHJKABNF
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus5"
Venttiilin tyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.49
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvojen lukumääräNoudattaminenYhteysReikien lukumääräVaihtopatruunaNokan pituusVenttiilin tyyppiHanan käyttöHinta
CHICAGO-HANAT 807-E12-665PAB Hana-annostelupainike 1/2 tuumaa Npsm | AB8RPY 26Y183 807-E12-665PAB1ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM1Valmistaja Nro 671-XJKABNF4.125 "mittausmittaus€312.27
CHICAGO-HANAT 802-V317ABCP Hana Manuaalinen vipu 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm | AB8RQA 26Y186 802-V317ABCP2ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM2Valmistaja Nro 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF4"Puristusmanuaalinen€356.49
CHICAGO-HANAT 404-HZ665ABCP Hana-annostuksen painike 1/2 tuuman Npsm | AB8RQB 26Y187 404-HZ665ABCP2ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM3Valmistaja Nro 671-XJKABNF5"mittausmittaus€589.72
CHICAGO-HANAT 404-665ABCP Hana-annostelun painike 1/2 tuuman Npsm | AB8RQV 26Y206 404-665ABCP2ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM3Valmistaja Nro 671-XJKABNF5"mittausmittaus€609.68
CHICAGO-HANAT 700-HOTABCP-hana Manuaalivipu 1/2 tuuman Npsm 2.2 Gpm | AB8RRM 26Y222 700-HOTABCP1ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM1Valmistaja Nro 1-100XTJKABNF3.375 "Puristusmanuaalinen€188.21
CHICAGO-HANAT 333-336PSHABCP Hana-annostelun painike 1/2 tuuman Npsm | AB8RRP 26Y224 333-336 PSHABCP1ASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM1-3.375 "mittausmittaus€304.54
CHICAGO-HANAT 802-336ABCP Hana-annostelun painike 1/2 tuuman Npsm | AB8RRV 26Y229 802-336ABCP2ASME A112.18.1 / CSA B125.1 Kalifornian terveys- ja turvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006) Vermont Bill S.152 NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9 CSA ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM2-4"mittausmittaus€506.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 404-VABCP hana manuaalinen vipu 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm
€507.47 / yksikkö