Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51080.180.0001 Hex Nut Stainless Steel M18 X 2.5 Mm, 10PK | AB7EWL 22UK65

APPROVED VENDOR M51080.180.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs M18 x 2.5 mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AB7EWL Malli: M51080.180.0001Ristiviite: 22UK65 / 42GT23

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM18 x 2.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Korkeus15mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys27mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4464
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51080.180.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs M18 x 2.5 mm, 10PK
€20.84 /pakkaus