Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51060.100.0025 Pistorasia Ruuvi Ruostumaton Teräs M10 x 1.50 X 25, 50PK | AB8NRQ 26LF75

APPROVED VENDOR M51060.100.0025, ruuvi, litteä ruostumaton teräs M10 x 1.50 x 25, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB8NRQ Malli: M51060.100.0025Ristiviite: 26LF75 / 42GT01

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Aseman koko6mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.22.4mm
Pään korkeus6.2mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla25mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
Kieli Dia.M10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25mm
Kierteen koko1.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8928
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.100.0025, ruuvi, litteä ruostumaton teräs M10 x 1.50 x 25, 50 PK
€31.74 /pakkaus