Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51050.020.0004 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M2 x 0.40X4, 50PK | AB7CRT 22TW76

APPROVED VENDOR M51050.020.0004 Kansiruuvi Vakio ruostumaton teräs M2 x 0.40X4, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7CRT Malli: M51050.020.0004Ristiviite: 22TW76 / 42GN91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM2-0.4
Aseman koko1.5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.3.8mm
Pään korkeus2mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla4mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus170,000 ja 180,000
Rockwellin kovuusC37 - C45
Kieli Dia.M2
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus4"
Kierteen koko0.40mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.020.0004 Kansiruuvi Vakio ruostumaton teräs M2 x 0.40X4, 50PK
€6.10 /pakkaus