Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51010.300.0090 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M30, 3.50, 90mm | AB8TUC 29DJ59

APPROVED VENDOR M51010.300.0090 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M30, 3.50, 90 mm

Varastossa
Tuote: AB8TUC Malli: M51010.300.0090Ristiviite: 29DJ59 / 42GN90

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM30 x 3.5
HalkaisijaM30
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus18.7mm
Head TypeHex
pään leveys46mm
Pituus pään alla90mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus90mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus90mm
Kierteen koko3.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.300.0090 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M30, 3.50, 90 mm
€27.05 / yksikkö