Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51010.240.0120 Hex Cap Screw Stainless Steel M24 x 3, 120mm | AB8TTY 29DJ55

APPROVED VENDOR M51010.240.0120 kuusiokantainen ruuvi ruostumaton teräs M24 x 3, 120 mm

Varastossa
Tuote: AB8TTY Malli: M51010.240.0120Ristiviite: 29DJ55 / 42GN86

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM24 x 3
HalkaisijaM24
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus15mm
Head TypeHex
pään leveys36mm
Pituus pään alla120mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus120mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus120mm
Kierteen koko3mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4792
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.240.0120 kuusiokantainen ruuvi ruostumaton teräs M24 x 3, 120 mm
€18.27 / yksikkö