Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 10-3311 kääntyvä viistotyökalu | AA7VPY 16R821

MICRO 100 10-3311 Käännettävä sorvausviistetyökalu

Varastossa
Tuote: AA7VPY Malli: 10-3311Ristiviite: 16R821

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava työkalu
Aseta ruuvi16-1020
Kokonaispituus2.5 "
Varsi1 / 4 "
Torx-avain16-1060
TyyppiSorvaus ja viistäminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarsiTyyppiHinta
MICRO 100 10-3312 kääntyvä viistotyökalu | AA7VPZ 16R822 10-33122.5 "5 / 16 "Sorvaus ja viistäminen€63.97
MICRO 100 10-3313 Kääntyvä viistotyökalu | AA7VQA 16R823 10-33132.75 "3 / 8 "Sorvaus ja viistäminen€73.11
MICRO 100 10-3314 kääntyvä viistotyökalu | AA7VQB 16R824 10-33143"1 / 2 "Sorvaus ja viistäminen€79.85
MICRO 100 10-3315 kääntyvä viistotyökalu | AA7VQC 16R825 10-33154"5 / 8 "Sorvaus ja viistäminen€88.66
MICRO 100 10-3231 kääntyvä kääntyvä työkalu | AA7VQT 16R839 10-32312.5 "1 / 4 "Kääntyminen ja kohtaaminen€59.01
MICRO 100 10-3232 kääntyvä kääntötyökalu | AA7VQU 16R840 10-32322.5 "1 / 4 "Kääntyminen ja kohtaaminen€59.01
MICRO 100 10-3233 käännettävä kääntöpuoli | AA7VQV 16R841 10-32332.5 "5 / 16 "Kääntyminen ja kohtaaminen€63.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 10-3311 Käännettävä sorvausviistetyökalu
€59.01 / yksikkö