Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51010.200.0080 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M20 X 2.50, pituus 80 mm, 5PK | AB8EGG 25DH02

APPROVED VENDOR M51010.200.0080 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M20 x 2.50, pituus 80 mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8EGG Malli: M51010.200.0080Ristiviite: 25DH02

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM20 x 2.5
HalkaisijaM20
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus12.5mm
Head TypeHex
pään leveys30mm
Pituus pään alla80mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus80mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus80mm
Kierteen koko2.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.200.0080 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M20 x 2.50, pituus 80 mm, 5PK
€25.74 /pakkaus