Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51010.120.0100 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M12 x 1.75, pituus 100 mm, 10 PK | AB8EFT 25DG88

APPROVED VENDOR M51010.120.0100 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M12 x 1.75, pituus 100 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: AB8EFT Malli: M51010.120.0100Ristiviite: 25DG88 / 42GN41

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
HalkaisijaM12
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus7.5mm
Head TypeHex
pään leveys19mm
Pituus pään alla100mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus100mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus100mm
Kierteen koko1.75mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.120.0100 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M12 x 1.75, pituus 100 mm, 10 PK
€26.81 /pakkaus