Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J824A-TT kiinnitetty putkiavain 4 tuuman kapasiteetti 24 tuuman pituus | AF7ZXV 24AK39

PROTO J824A-TT kytketty putkiavain 4 tuumaa Kapasiteetti 24 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AF7ZXV Malli: J824A-TTRistiviite: 24AK39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu putkiavain
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti4"
LeukamateriaaliTaottu teräs
LeukatyyppiStandardi
Kokonaispituus24 "
Sidonta pystyykytkeä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)58.67
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8204120000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
PROTO J810A-TT kiinnitetty putkiavain 1-1 / 2 tuuman kapasiteetti 10 tuuman pituus | AF7ZXR 24AK36 J810A-TT1.5 "10 "€114.25
PROTO J812A-TT kiinnitetty putkiavain 2 tuuman kapasiteetti 12 tuuman pituus | AF7ZXT 24AK37 J812A-TT2"12 "€130.69
PROTO J814A-TT kiinnitetty putkiavain 2 tuuman kapasiteetti 14 tuuman pituus | AF7ZXU 24AK38 J814A-TT2"14 "€114.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J824A-TT kytketty putkiavain 4 tuumaa Kapasiteetti 24 tuumaa pituus
€249.22 / yksikkö