Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51010.050.0012 Hex Cap Screw Stainless Steel M5 x 0.80, 12mm Length, 50PK | AB7ACK 22TE36

APPROVED VENDOR M51010.050.0012 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M5 x 0.80, pituus 12 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB7ACK Malli: M51010.050.0012Ristiviite: 22TE36 / 42GM70
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
€5.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
HalkaisijaM5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus3.5mm
Head TypeHex
pään leveys8mm
Pituus pään alla12mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus12mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus12mm
Kierteen koko0.80mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.050.0012 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M5 x 0.80, pituus 12 mm, 50 PK
€5.22 /pakkaus