Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U505 Pienoislamppu 24psb T2 24v | AB6JUM

LUMAPRO 21U505 pienoislamppu 24psb T2 24v

Varastossa
Tuote: AB6JUM Malli: 21U505

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä10,000 hr.
Keskimääräinen elämä10,000 hr.
Base TypePuh. Dia nro 5
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun muotoT2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.11 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusPuhelin
Kaupan numero24 PSB
Jännite24
Watts2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan numeroKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäWattsBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaLampun halkaisijaPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2EKT8 -lamppu 24e2 1w T2 24v - Pakkaus 10 | AB9PQC 2EKT824E254 "5000 hr.1Puh. Dia nro 340mA-0.25 "10€30.14
LUMAPRO 2EKU1 -lamppu 24psb 2aw T2 24v - pakkaus 10 | AB9PQD 2 eKU124 PSB10,000 hr.10,000 hr.2Puh. Dia nro 570mA377100.25 "10€34.45
LUMAPRO 2FMZ8 -lamppu 24x 1w T2 24v - Pakkaus 10 | AB9VUZ 2FMZ824X4800 lb8000 hr.1Puh. Dia nro 235mA600 EFC0.29 "10€31.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U505 pienoislamppu 24psb T2 24v
€3.98 / yksikkö