Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51010.050.0008 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M5 x 0.80, pituus 8 mm, 50 PK | AB7ACD 22TE30

APPROVED VENDOR M51010.050.0008 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M5 x 0.80, pituus 8 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB7ACD Malli: M51010.050.0008Ristiviite: 22TE30 / 42GM68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
HalkaisijaM5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus3.5mm
Head TypeHex
pään leveys8mm
Pituus pään alla8mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus8mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus8mm
Kierteen koko0.80mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.050.0008 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M5 x 0.80, pituus 8 mm, 50 PK
€11.62 /pakkaus