Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSH 33575 kaavainrulla, 15 tuumaa | AD8CWC 4HY28

MARSH 33575 stensiilirulla, pituus 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CWC Malli: 33575Ristiviite: 4HY28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSablonirulla
Pituus15 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MARSH 30866 Sablonirulla 3 tuuman pituus | AE2YWN 5A143 308663"-€18.11
MARSH RM10-30F kaavainrulla neopreeni 3 tuumaa | AH2MYK 29WN99 RM10-30F3"2"€18.76
MARSH RFR200-30 Stencil Roller, 8 1/2 tuuman kokonaispituus, 5 tuuman kahvan pituus, neopreeni | CT2GNN 5A131 RFR 200-30--€107.24
MARSH FR100-30 Stencil Roller, 8 1/2 tuuman kokonaispituus, 5 tuuman kahvan pituus, neopreeni | CT2GNP 5A135 100-30 FR--€100.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSH 33575 stensiilirulla, pituus 15 tuumaa
€72.95 / yksikkö