Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51000.360.0120 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M36 x 4, 120mm | AB8TTG 29DJ40

APPROVED VENDOR M51000.360.0120 kuusiokantainen ruuvi ruostumaton teräs M36 x 4, 120 mm

Varastossa
Tuote: AB8TTG Malli: M51000.360.0120Ristiviite: 29DJ40 / 42GM46

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM36 x 4
HalkaisijaM36
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus22.5mm
Head TypeHex
pään leveys55mm
Pituus pään alla120mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus78mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus78mm
Kierteen koko4mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318152061
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.360.0120 kuusiokantainen ruuvi ruostumaton teräs M36 x 4, 120 mm
€72.59 / yksikkö