Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51000.200.0070 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M20 X 2.50, pituus 70mm, 5PK | AB7BKL 22TM89

APPROVED VENDOR M51000.200.0070 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M20 x 2.50, pituus 70 mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7BKL Malli: M51000.200.0070Ristiviite: 22TM89 / 42GM24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM20 x 2.5
HalkaisijaM20
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus12.5mm
Head TypeHex
pään leveys30mm
Pituus pään alla70mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus46mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus46mm
Kierteen koko2.50mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1457
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.200.0070 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M20 x 2.50, pituus 70 mm, 5PK
€34.65 /pakkaus