Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51000.120.0130 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M12 x 1.75, pituus 130 mm, 10 PK | AB7BKB 22TM77

APPROVED VENDOR M51000.120.0130 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M12 x 1.75, pituus 130 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: AB7BKB Malli: M51000.120.0130Ristiviite: 22TM77 / 42GM01
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
€61.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
HalkaisijaM12
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus7.5mm
Head TypeHex
pään leveys19mm
Pituus pään alla130mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus36mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus36mm
Kierteen koko1.75mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.120.0130 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M12 x 1.75, pituus 130 mm, 10 PK
€61.74 /pakkaus