Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51000.040.0040 Hex Cap Screw Stainless Steel M4 x 0.70, 40mm Length, 50PK | AB8TRT 29DJ27

APPROVED VENDOR M51000.040.0040 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M4 x 0.70, pituus 40 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB8TRT Malli: M51000.040.0040Ristiviite: 29DJ27 / 42GL41
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
€93.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
HalkaisijaM4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus2.8mm
Head TypeHex
Pituus pään alla40mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus14mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus14mm
Kierteen koko0.70mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318152061
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.040.0040 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M4 x 0.70, pituus 40 mm, 50 PK
€93.04 /pakkaus