Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M37200.300.0001 Split Lock Washer Steel Fits M30, 5PK | AB8FFJ 25DN25

APPROVED VENDOR M37200.300.0001 Jaettu lukkoaluslevy sopii M30, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8FFJ Malli: M37200.300.0001Ristiviite: 25DN25 / 42GJ78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM30
Sisällä Dia.30.5mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.44.1mm
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus6mm
TyyppiHei kaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M37200.300.0001 Jaettu lukkoaluslevy sopii M30, 5PK
€12.10 /pakkaus