Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M37200.120.0001 Jaettu lukkoaluslevy Hi Collar M12, 50PK | AB7EUH 22UK16

APPROVED VENDOR M37200.120.0001 Jaettu lukkoaluslevy Hi Collar M12, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7EUH Malli: M37200.120.0001Ristiviite: 22UK16 / 42GJ73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM12
Sisällä Dia.12.2mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.18mm
Rockwellin kovuusC44 - C51
Paksuus2.5mm
TyyppiHei kaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.113
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M37200.120.0001 Jaettu lukkoaluslevy Hi Collar M12, 50PK
€7.17 /pakkaus