Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M24540.030.0005 Machine Screw Flat M3 X 0.50 X 5 L, 100PK | AE9DJL 6HU39

APPROVED VENDOR M24540.030.0005 Koneruuvilevy M3 X 0.50 X 5 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AE9DJL Malli: M24540.030.0005Ristiviite: 6HU39

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.5.6mm
Pään korkeus1.65mm
Head TypeTasainen
Pituus5"
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusB71 - B99
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI
Kierteen kokoM3 x 0.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0346
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M24540.030.0005 Koneruuvilevy M3 X 0.50 X 5 L, 100PK
€12.63 /pakkaus