Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M16010.200.0001 Silmukkapultti olkapäällä M20 x 2.50mm | AC6QRU 35Z505

APPROVED VENDOR M16010.200.0001 Silmukkapultti olkapäällä M20 x 2.50 mm

Varastossa
Tuote: AC6QRU Malli: M16010.200.0001Ristiviite: 35Z505 / 176C05

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.40mm
Silmä ulkopuolella Dia.72mm
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliPudotettu teräs
Kokonaispituus102mm
Varsi Dia.20mm
Varren pituus30mm
Olkapään halkaisija.40mm
Olkapään pituus14mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus30mm
Kierteen kokoM20 x 2.5
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja2640 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4464
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.200.0001 Silmukkapultti olkapäällä M20 x 2.50 mm
€19.78 / yksikkö