Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M16010.120.0001 Silmukkapultti olkapäällä M12 X 1.75Mm, 2PK | AC6QTL 35Z521

APPROVED VENDOR M16010.120.0001 Silmäpultti olkapäällä M12 X 1.75 Mm, 2PK

Varastossa
Tuote: AC6QTL Malli: M16010.120.0001Ristiviite: 35Z521 / 176C08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.30mm
Silmä ulkopuolella Dia.54mm
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliPudotettu teräs
Kokonaispituus74.5mm
Varsi Dia.12mm
Varren pituus20.5mm
Olkapään halkaisija.30mm
Olkapään pituus10mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus20.5mm
Kierteen kokoM12 x 1.75
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja748 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.120.0001 Silmäpultti olkapäällä M12 X 1.75 Mm, 2PK
€15.82 /pakkaus