Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS / CS -kuulalaipan palloläpimitta 1 1/2 tuumaa | AB4MGL 1YXA8

ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS/CS pallon siirtolaippa Pallon halkaisija 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4MGL Malli: BT F 4H 1.5DIA 250 SS/CSRistiviite: 1YXA8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirto
Pallo Dia.1-1 / 2 tuumaa
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Mitat A1-13 / 16 "
Mitat B2-19 / 32 "
Mitat C2-7 / 16 "
Korkeus1 13 / 16 "
KoteloSinkitty teräs
Pituus3"
Asennustyyli9 / 32 "
TyyppiLaippa
Leveys3"
Työkuorman raja250 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8482105012
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPallomateriaaliMitat ATyökuorman rajaMitat BKorkeusKoteloPituusHinta
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 CS / CS -kuulalaipan palloläpimitta 1 1/2 tuumaa | AB2WPH 1PDY3 BT F 4H 1.5DIA 250 CS / CS3"Hiiliteräs1-13 / 16 "250 lb2-19 / 32 "1 13 / 16 "Sinkitty teräs3"€37.07
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS / SS -kuulalaipan halkaisija 1 tuuma | AB2WPL 1PDY6 BT F 2H 1DIA 75 SS / SS2.75 "Ruostumaton teräs1-3 / 16 "75 lb2-3 / 16 "1 13 / 16 "Ruostumaton teräs2"€52.89
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS / SS -kuulalaipan palloläpimitta 1 1/2 tuumaa | AB2WPM 1PDY7 BT F 4H 1.5DIA 250 SS / SS3"Ruostumaton teräs1-13 / 16 "250 lb2-19 / 32 "1 13 / 16 "Ruostumaton teräs3"€130.49
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 35 NYL / SS -kuulalaipan palloläpimitta 1 tuuma | AB4MGG 1YXA4 BT F 2H 1DIA 35 NYL / SS2"Nylon1-3 / 16 "35 lb2-3 / 16 "1.187 "Ruostumaton teräs2.75 "€67.34
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS / CS -kuulalaipan halkaisija 1 tuuma | AB4MGH 1YXA5 BT F 2H 1DIA 75 SS / CS2"Ruostumaton teräs1-3 / 16 "75 lb2-3 / 16 "1.187 "Sinkitty teräs2.75 "€25.65
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / CS -kuulalaipan palloläpimitta 1 1/2 tuumaa | AB4MGJ 1YXA6 BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / CS3"Nylon1-13 / 16 "125 paunaa2-19 / 32 "1 13 / 16 "Sinkitty teräs3"€55.53
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / SS -kuulalaipan palloläpimitta 1 1/2 tuumaa | AB4MGK 1YXA7 BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / SS3"Nylon1-13 / 16 "125 paunaa2-19 / 32 "1 13 / 16 "Ruostumaton teräs3"€124.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS/CS pallon siirtolaippa Pallon halkaisija 1 1/2 tuumaa
€74.69 / yksikkö