Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M16001.160.0001 Eye Bolt With Shoulder M16 x 2.00mm | AC6QRZ 35Z510

APPROVED VENDOR M16001.160.0001 Silmukkapultti olkapäällä M16 x 2.00 mm

Varastossa
Tuote: AC6QRZ Malli: M16001.160.0001Ristiviite: 35Z510

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.35mm
Silmä ulkopuolella Dia.65mm
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus115.8mm on 125.5mm
Varsi Dia.16mm
Varren pituus44.8mm
Olkapään halkaisija.25.4 - 26.9mm
Olkapään pituus6.4mm on 7.9mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus44.8mm
Kierteen kokoM16 x 2
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja3520 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.160.0001 Silmukkapultti olkapäällä M16 x 2.00 mm
€19.23 / yksikkö