Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M12450.060.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M6 x 1, 100PK | AB8PFA 26LJ96

APPROVED VENDOR M12450.060.0001 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M6 x 1, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8PFA Malli: M12450.060.0001Ristiviite: 26LJ96 / 42GH86

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
LuokkaLuokan 10
Korkeus6mm
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka10.9
Rockwellin kovuus36
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.238
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12450.060.0001 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M6 x 1, 100PK
€11.12 /pakkaus