Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M12350.140.0001 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M14 x 2, 50PK | AB8PEE 26LJ77

APPROVED VENDOR M12350.140.0001 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M14 x 2, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8PEE Malli: M12350.140.0001Ristiviite: 26LJ77 / 42GH67
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
€36.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM14 x 2
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
LuokkaLuokan 8
Korkeus14mm
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12350.140.0001 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M14 x 2, 50PK
€36.50 /pakkaus