Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M12300.080.0001 Locknut Nylon Insert M8 X 1.25, 100PK | AD6WPJ 4CAG5

APPROVED VENDOR M12300.080.0001 lukkomutteri nailonsisäosa M8 X 1.25, 100PK

Varastossa
Tuote: AD6WPJ Malli: M12300.080.0001Ristiviite: 4CAG5 / 42GG95

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaGrade 5
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 5
Korkeus8mm
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuusC30
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5058
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.080.0001 lukkomutteri nailonsisäosa M8 X 1.25, 100PK
€7.61 /pakkaus