Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M12300.030.0001 Lukitusmutteri Nylon Insert M3 X 0.50, 100PK | AD6WPD 4CAF9

APPROVED VENDOR M12300.030.0001 lukkomutteri nailonsisäosa M3 X 0.50, 100PK

Varastossa
Tuote: AD6WPD Malli: M12300.030.0001Ristiviite: 4CAF9 / 42GG90

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaGrade 5
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 5
Korkeus4mm
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuusC30
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM3 x 0.5
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys5.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0468
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.030.0001 lukkomutteri nailonsisäosa M3 X 0.50, 100PK
€7.27 /pakkaus