Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M07000.270.0080 Socket Cap Screw Standard M27 x 3 X 80, 5PK | AB8NXD 26LG80

APPROVED VENDOR M07000.270.0080 Pistorasiaruuvi Vakio M27 x 3 X 80, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8NXD Malli: M07000.270.0080Ristiviite: 26LG80 / 42GG10

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM27 x 3
Aseman koko19mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.40mm
Pään korkeus27mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla80mm
Materiaali12.9 seosterästä
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M27
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus80mm
Kierteen koko3mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4008
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.270.0080 Pistorasiaruuvi Vakio M27 x 3 X 80, 5PK
€76.26 /pakkaus