Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M07000.140.0030 Socket Cap Screw Standard M14 x 2 X 30, 50PK | AB7DGR 22UA05

APPROVED VENDOR M07000.140.0030 Pistorasiaruuvi Vakio M14 x 2 X 30, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7DGR Malli: M07000.140.0030Ristiviite: 22UA05 / 42GF29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM14 x 2
Aseman koko12mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.21mm
Pään korkeus14mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla30mm
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M14
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus30mm
Kierteen koko2"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6289
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.140.0030 Pistorasiaruuvi Vakio M14 x 2 X 30, 50PK
€42.71 /pakkaus