Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M04120.360.0001 Hex Nut Plain M36 X 4Mm, 2PK | AB8LHC 26KT12

APPROVED VENDOR M04120.360.0001 kuusiomutteri, sileä M36 x 4 mm, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8LHC Malli: M04120.360.0001Ristiviite: 26KT12 / 42GC48

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM36 x 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10
Korkeus29mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka10.9
Rockwellin kovuus36
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys55mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7124
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M04120.360.0001 kuusiomutteri, sileä M36 x 4 mm, 2PK
€18.53 /pakkaus