Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M01100.030.0001 kuusiomutteri, sileä M3 X 0.50 mm, 100 PK | AB8LEH 26KR47

APPROVED VENDOR M01100.030.0001 kuusiomutteri, sileä M3 x 0.50 mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8LEH Malli: M01100.030.0001Ristiviite: 26KR47 / 42FR95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Korkeus2.4mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM3 x 0.5
Kiertyyppimetrinen
Leveys5.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01100.030.0001 kuusiomutteri, sileä M3 x 0.50 mm, 100PK
€5.41 /pakkaus