Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ LWIS-100-100P Jaettu lukkoaluslevy Sinkki Sopii #10, 100PK | AE8LYF 6DYU7

APPROVED VENDOR LWIS-100-100P jaettu lukkoaluslevy, sinkki Sopii #10, 100PK

Varastossa
Tuote: AE8LYF Malli: LWIS-100-100PRistiviite: 6DYU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunSinkitty teräs
Sopii pulttikokoihin#10
Sisällä Dia.0.200 "
MateriaaliSAE 1050-1065 jousiteräs
Dia ulkopuolella.0.334 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.047 "
Paksuustoleranssi0.047 - 0.062 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LWIS-100-100P jaettu lukkoaluslevy, sinkki Sopii #10, 100PK
€1.90 /pakkaus