Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ KEPI0-60-100P lukkomutterihammasaluslevy 6-32, 100PK | AD7GNA 4EFZ4

APPROVED VENDOR KEPI0-60-100P lukkomutterihammasaluslevy 6-32, 100PK

Varastossa
Tuote: AD7GNA Malli: KEPI0-60-100PRistiviite: 4EFZ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkopuolinen hammaspesimen lukkomutteri
Brinellin kovuus150-180
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.3 / 32 "
Luokka18-8
Korkeus9 / 64 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB68-C32
Koko6-32
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHammaspesurin kanssa
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR KEPI0-60-100P lukkomutterihammasaluslevy 6-32, 100PK
€8.02 /pakkaus