Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ HT9620PB -pääpuristin Sovita ohutseinäinen poraholkki | AA3ENN 11J185

APPROVED VENDOR HT9620PB pääpuristimeen sovitettu ohutseinämäporan holkki

Varastossa
Tuote: AA3ENN Malli: HT9620PBRistiviite: 11J185

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraholkki
HolkkityyppiPää Paina Fit
Samankeskisyyden suvaitsevaisuus0.0005 "TIR Max
Poran koko1-1/16
Suorittaa loppuunTERÄS
KovuusRC 62-64
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Sisällä Dia. Toleranssi+.0002 - +.0006 "
Materiaali52100
Dia ulkopuolella.1.5 "
Dia. Toleranssi+0.0022 - +0.0018 "
Kokonaispituus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1854
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoran kokoSisällä Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ HT9620PM -pääpuristin Sovita ohutseinäinen poraholkki | AA3ENP 11J186 HT9620PM1.1251.125 "€42.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR HT9620PB pääpuristimeen sovitettu ohutseinämäporan holkki
€42.79 / yksikkö