DAYTON 1DYN8 sähkövibraattorin tasavirtavaihevoima 437 paunaa AA9MUC

DAYTON 1DYN8 Electric Vibrator Dc Phase Force 437 Lb

Varastossa
Tuote: AA9MUC Malli: 1DYN8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€758.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParistokäyttöinen tärytin
Ampeeria13.30
Säiliön painokapasiteetti4370 lb
dBA76
VelvollisuusJatkuva
LiiteIP 65
PäätykellomateriaaliTeräs
voimaMekaanisesti säädettävä
Pakota luokitus437 lb
KoteloAlumiini
HP0.22
Maks. Lämpötila104-astetta F
AsennuslevyEi
Kokonaiskorkeus5.5 "
Kokonaispituus8.625 "
kokonaisleveys6.5 "
VaiheDC
VirtalähdeSähkö - 12 VDC -akku
Nopeus3000 vpm
Täryttimen tyyppiAkkukäyttöinen
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.885
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysNopeusHinta
DAYTON 1DYN7 sähkövibraattori 12vdc Force 110 Lb | AA9MUB 1DYN76.600.115.375 "8.25 "5.187 "3600 vpm€656.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DYN8 Electric Vibrator Dc Phase Force 437 Lb
€758.07 / yksikkö