Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ H8848NU poraholkki H porakoko 55/64 tuumaa | AA3DKY 11H585

APPROVED VENDOR H8848NU Poran holkki H Poran koko 55/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3DKY Malli: H8848NURistiviite: 11H585

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraholkki
HolkkityyppiPää Paina Fit
Samankeskisyyden suvaitsevaisuus0.0005 "TIR Max
Poran koko55 / 64 "
Suorittaa loppuunTERÄS
KovuusRC 62-64
Sisällä Dia.55 / 64 "
Sisällä Dia. Toleranssi+.0002 - +.0006 "
Materiaali52100 kautta karkaistu
Dia ulkopuolella.1.375 "
Dia. Toleranssi+0.0022 - +0.0018 "
Kokonaispituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6944
Laivan korkeus (cm)8.57
Laivan pituus (cm)0.95
Laivan leveys (cm)0.95
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSamankeskisyyden suvaitsevaisuusPoran kokoSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ H134BF Poran holkkityyppi H Poran koko 3/64 tuumaa | AA2QCJ 10Y756 H134BF1 / 4 "0.0003 "TIR Max3 / 64 "3 / 64 "+ .0001- +.0004 "52100 kautta karkaistu13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€70.52
HYVÄKSYTTY MYYJÄ H134BJ Poran holkkityyppi H Poran koko # 55 | AA2QCK 10Y757 H134BJ1 / 4 "0.0003 "TIR Max# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 kautta karkaistu13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€62.08
HYVÄKSYTTY Myyjä H134BL poraholkki tyyppi H porakoko # 54 | AA2QCL 10Y758 H134BL1 / 4 "0.0003 "TIR Max# 540.055 "+ .0001- +.0004 "52100 kautta karkaistu13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€59.10
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA H134BP Porausholkki Tyyppi H Poran koko # 53 | AA2QCM 10Y759 H134BP1 / 4 "0.0003 "TIR Max# 530.059 "+ .0001- +.0004 "52100 kautta karkaistu13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€59.10
HYVÄKSYTTY MYYJÄ H134BR Poran holkkityyppi H Poran koko 1/16 tuumaa | AA2QCN 10Y760 H134BR1 / 4 "0.0003 "TIR Max1 / 16 "1 / 16 "+ .0001- +.0004 "52100 kautta karkaistu13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€59.10
HYVÄKSYTTY MYYJÄ H134BT Poran holkki tyyppi H Poran koko # 52 | AA2QCP 10Y761 H134BT1 / 4 "0.0003 "TIR Max# 520.064 "+ .0001- +.0004 "52100 kautta karkaistu13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€22.75
HYVÄKSYTTY MYYJÄ H134BY Poran holkkityyppi H Poran koko # 50 | AA2QCQ 10Y763 H134BY1 / 4 "0.0003 "TIR Max# 500.07 "+ .0001- +.0004 "52100 kautta karkaistu13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€22.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR H8848NU Poran holkki H Poran koko 55/64 tuumaa
€78.49 / yksikkö