HYVÄKSYTTY MYYJÄ GPP114809601080316 Arkin rei'itetty polypropeeni 96 x 48 0.125 t 0.125 D pyöreä | AE6AJD 5PCX9

APPROVED VENDOR GPP114809601080316 Rei'itetty polypropeenilevy 96 x 48 0.125 t 0.125 D pyöreä

Tuote: AE6AJD Malli: GPP114809601080316Ristiviite: 5PCX9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€608.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetty arkki
Keskiväli3 / 16 "
VäriValkoinen
Reikä dia.0.125 "
Reikäkuvioporrastettu
Reiän muotoPyöreä
Pituus96 "
Pituuden toleranssi+/- 0.500 "
Materiaalipolypropeeni
Maks. Lämpötila200 F
Avoin alue40%
Vetolujuus4800
Paksuus0.125 "
Paksuustoleranssi+/- 0.006 "
Leveys48 "
Leveystoleranssi+/- 0.500 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusVäriReikä dia.PaksuusPaksuustoleranssiLeveysLeveystoleranssiPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GPP.2503204801040102 Arkin rei'itetty polypropeeni 48x32 0.250t 0.250 D pyöreä | AE6AHN 5PCW5 GPP.25032048010401024800Valkoinen0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "€353.93
HYVÄKSYTTY Myyjä GPP.2504809601040102 Arkki rei'itetty polypropeeni 96x48 0.250t 0.250 D pyöreä | AE6AHQ 5PCW7 GPP.25048096010401024800Valkoinen0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "48 "+/- 0.500 "96 "€992.84
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GPP113204801040102 Arkin rei'itetty polypropeeni 48 x 32 0.125t 0.250 D pyöreä | AE6AHT 5PCW9 GPP1132048010401024800Valkoinen0.25 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€214.94
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GPP113204803160516 Arkin rei'itetty polypropeeni 48 x 32 0.125 t 0.188 D pyöreä | AE6AHW 5PCX2 GPP1132048031605164800Valkoinen0.188 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€217.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GPP113204801080316 Arkin rei'itetty polypropeeni 48 x 32 0.125 t 0.125 D pyöreä | AE6AHX 5PCX3 GPP1132048010803164800Valkoinen0.125 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€225.47
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GPP114809603160516 Arkin rei'itetty polypropeeni 96 x 48 0.125 t 0.188 D pyöreä | AE6AJC 5PCX8 GPP1148096031605164800Valkoinen0.188 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€588.75
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GPP163204801080316 Arkin rei'itetty polypropeeni 48 x 32 0.063t 0.125 D pyöreä | AE6AJF 5PCY1 GPP1632048010803164800Valkoinen0.125 "0.063 "+/- 0.005 "32 "+/- 0.250 "48 "€145.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR GPP114809601080316 Rei'itetty polypropeenilevy 96 x 48 0.125 t 0.125 D pyöreä
€608.65 / yksikkö