Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä GGS-2VRP3 Sillcock Quarter Turn Brass 1/2 Npt | AE9ZXE 6PDZ0

APPROVED VENDOR GGS-2VRP3 Sillcock Quarter Turn Messinki 1/2 Npt

Varastossa
Tuote: AE9ZXE Malli: GGS-2VRP3Ristiviite: 6PDZ0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma Sillcock
Rungon materiaaliMessinki
Levyn tyyppiMessinkipallo nitriilin O-renkaalla
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiNeljännesvuoro
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Läpi seinän (0 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn tyyppiKahva materiaaliKahvan tyyppiMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1APY4 Sillcock Quarter Turn Brass 1/2 In | AA8XYJ 1 APY4KromipallosinkkiNeljännesvuoro125 psi€16.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 6GXC6 Kulma Sillcock Löysä Avain 1/2 Fpt | AE9AKN 6GXC6EPDMKromattuLöysä avain150 psi€16.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR GGS-2VRP3 Sillcock Quarter Turn Messinki 1/2 Npt
€11.51 / yksikkö