Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6GXC6 Kulma Sillcock Löysä Avain 1/2 Fpt | AE9AKN

APPROVED VENDOR 6GXC6 Kulma Sillcock Löysä avain 1/2 Fpt

Varastossa
Tuote: AE9AKN Malli: 6GXC6
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
€16.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma Sillcock
Rungon materiaaliMessinki
Levyn tyyppiEPDM
Kahva materiaaliKromattu
Kahvan tyyppiLöysä avain
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Läpi seinän (0 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn tyyppiKahva materiaaliKahvan tyyppiMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1APY4 Sillcock Quarter Turn Brass 1/2 In | AA8XYJ 1 APY4KromipallosinkkiNeljännesvuoro125 psi€16.05
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS-2VRP3 Sillcock Quarter Turn Brass 1/2 Npt | AE9ZXE 6PDZ0 GGS-2VRP3Messinkipallo nitriilin O-renkaallaAlumiiniNeljännesvuoro125 psi€11.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6GXC6 Kulma Sillcock Löysä avain 1/2 Fpt
€16.67 / yksikkö