Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_2NZA5 Y Siivilä 2-1 / 2 Tuuman Fnpt Pronssi | AE9YCF 6NPX5

APPROVED VENDOR GGS_2NZA5 Y-siivilä 2-1/2 tuuman Fnpt pronssi

Varastossa
Tuote: AE9YCF Malli: GGS_2NZA5Ristiviite: 6NPX5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€372.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Puhallusportti (NPT)2-1 / 2 "
YhteysFNPT
Korkeus5.875 "
MateriaaliPronssi
Max. Paine300 @ 210 astetta F, 125 @ 353 astetta F
NäytönRuostumaton teräs
Näytön koko2.743 "
TiivistäPTFE
Koko2.5 "
Leveys9 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.42
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMax. PaineNäytön kokoKokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GGS_2NZA4 Y Siivilä 2 tuuman Fnpt-pronssi | AE9YCE 6NPX4 GGS_2NZA43 9 / 16 "400 @ 210 astetta F, 125 @ 353 astetta F2.152 "2"5 15 / 16 "€177.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA5 Y-siivilä 2-1/2 tuuman Fnpt pronssi
€372.15 / yksikkö