Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL LO-VOL GOAT Sähkökäsinsuoja Harmaa Koko 9 PR | AB7ZFJ 24TM62

ANSELL LO-VOL GOAT Electric Glove Protector Harmaa Koko 9 PR

Varastossa
Tuote: AB7ZFJ Malli: LO-VOL GOATRistiviite: 24TM62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineiden suoja
VäriHarmaa
Pituus10 "
Materiaalivuohennahkaa
Koko9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi4203290000
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL LO-VOL GOAT Sähkökäsinsuoja Harmaa Koko 10 PR | AB7ZFK 24TM63 LO-VOL VUOHI10€49.67
ANSELL LO-VOL GOAT Sähkökäsinsuoja Harmaa Koko 11 PR | AB7ZFL 24TM64 LO-VOL VUOHI11€49.67
ANSELL LO-VOL GOAT Sähköhansikasuoja Harmaa Koko 7 PR | AF8BEM 24TM60 LO-VOL VUOHI7€49.67
ANSELL LO-VOL GOAT Sähkökäsinsuoja Harmaa Koko 8 PR | AF8BEN 24TM61 LO-VOL VUOHI8€49.67
ANSELL LO-VOL GOAT Sähköhansikasuoja Harmaa Koko 12 PR | AF8BEP 24TM65 LO-VOL VUOHI12€49.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL LO-VOL GOAT Electric Glove Protector Harmaa Koko 9 PR
€49.67 / yksikkö