Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ GGS_2NZA4 Y Siivilä 2 tuuman Fnpt-pronssi | AE9YCE 6NPX4

APPROVED VENDOR GGS_2NZA4 Y-siivilä 2 tuuman Fnpt pronssi

Varastossa
Tuote: AE9YCE Malli: GGS_2NZA4Ristiviite: 6NPX4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Puhallusportti (NPT)2"
luokka300
YhteysFNPT
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
TiivistemateriaaliPTFE
Korkeus3 9 / 16 "
KoteloPronssi
Pituus2 4 / 5 "
MateriaaliPronssi
Max. Paine400 @ 210 astetta F, 125 @ 353 astetta F
verkko20
Putken koko2"
NäytönRuostumaton teräs
Näytön alue (Sq.-In.)2.152 "
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko2.152 "
TiivistäPTFE
Koko2"
Leveys5 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMax. PaineNäytön kokoKokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_2NZA5 Y Siivilä 2-1 / 2 Tuuman Fnpt Pronssi | AE9YCF 6NPX5 GGS_2NZA55.875 "300 @ 210 astetta F, 125 @ 353 astetta F2.743 "2.5 "9 1 / 16 "€389.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA4 Y-siivilä 2 tuuman Fnpt pronssi
€187.33 / yksikkö