Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY FPR240 suodatinpaperi 24 cm - 100 kpl | AF3YXJ 8FZE6

APPROVED VENDOR FPR240 suodatinpaperi 24 cm - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3YXJ Malli: FPR240Ristiviite: 8FZE6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaadullinen suodatinpaperi
Halkaisija24cm
MateriaaliLuonnonkuitupaperi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4823209000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä FPR009 Suodatinpaperi 9 cm - 100 kpl pakkaus | AF3YMQ 8FHC9 FPR0099cmLuonnonkuitupaperi€7.99
HYVÄKSYTTY FPR180 suodatinpaperi 18 cm - 100 kpl | AF3YXH 8FZE5 FPR18018cmLuonnonkuitupaperi€23.24
Hyväksytty myyjä FPR150 suodatinpaperi 15 cm - 100 kpl pakkaus | AF4HZL 8XLM8 FPR15015cmSelluloosa€18.77
HYVÄKSYTTY MYYJÄT FPR007 suodatinpaperi 7 cm - 100 kpl pakkaus | AF4NGA 9CXD8 FPR0077cmLuonnonkuitupaperi€4.21
HYVÄKSYTTY MYYJÄT FPR320 suodatinpaperi 32 cm - 100 kpl | AF4NGB 9CXD9 FPR32032cmLuonnonkuitupaperi€47.84
HYVÄKSYTTY MYYJÄ FPR011 suodatinpaperi 11 cm - 100 kpl pakkaus | AF4QLD 9FJ09 FPR01111cmLuonnonkuitupaperi€10.84
Hyväksytty myyjä FPR125 suodatinpaperi 12.5 cm - 100 kpl pakkaus | AF4YWV 9RD81 FPR12512.5cmLuonnonkuitupaperi€14.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR FPR240 suodatinpaperi 24 cm - 100 kpl pakkaus
€43.89 / yksikkö