SHURTAPE GS 500 Filamenttinauha 55m Pituus x 24mm Leveys 150 lbs / tuuma PK36 | AH9PTW 40TU03

SHURTAPE GS 500 filamenttinauha 55 m pituus x 24 mm leveys 150 lbs / tuuma PK36

Varastossa
Tuote: AH9PTW Malli: GS 500Ristiviite: 40TU03

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€313.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulanka
tarttuvaKuuma sulahartsi
Taustamateriaalipolypropeeni
Ytimen koko3"
Suorituskyky Temp.150-astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriPoista valinta
Vetolujuus150 paunaa / tuumaa
Paksuus5 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3305
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhan leveys: 24mm
    • Nauhan pituus: 55m
    • Nauhan liimauslujuus: 70 oz. / Tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusLeveysHinta
SHURTAPE GS 490 -nauhanauha 12 mm x 55 m 4.8 mil - 72 kpl pakkaus | AB7XHL 24K298 GS 49072 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polypropeenikalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F100 paunaa / tuumaa4.5 milj.12mm€267.36
SHURTAPE GS 490 -nauhateippi 18 mm x 55 m 4.8 miljoonan pakkaus 48 | AB7XHM 24K299 GS 49072 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polypropeenikalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F100 paunaa / tuumaa4.5 milj.18mm€254.76
SHURTAPE GS 490 -nauhanauha 24 mm x 55 m 4.8 mil - 36 kpl pakkaus | AB7XHN 24K301 GS 49072 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polypropeenikalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F100 paunaa / tuumaa4.5 milj.24mm€254.76
SHURTAPE GS 490 -nauhanauha 48 mm x 55 m 4.8 mil - 24 kpl pakkaus | AB7XHP 24K302 GS 49072 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polypropeenikalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F100 paunaa / tuumaa4.5 milj.48mm€320.09
SHURTAPE GS 531 -nauhanauha 24 mm x 55 m 6.7 mil - 36 kpl pakkaus | AB7XHT 24K305 GS 53170 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polyesteri (PET) -kalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F300 paunaa / tuumaa6.7 milj.24mm-
Tarjouspyyntö
SHURTAPE GS 501 Filamenttinauha 12mm x 55m 5.4 mil - 72 kpl pakkaus | AB7XHW 24K308 GS 50175 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polypropeenikalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F175 paunaa / tuumaa5.4 milj.12mm€285.63
SHURTAPE GS 501 filamenttinauha 24mm x 55m 5.4 mil - 36 kpl pakkaus | AB7XHX 24K309 GS 50175 oz. / TuumaaSynteettistä kumia / kuumasulatustaValettu polypropeenikalvo / lasikuituvahvistettu-10 - 150 astetta F175 paunaa / tuumaa5.4 milj.24mm€325.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE GS 500 filamenttinauha 55 m pituus x 24 mm leveys 150 lbs / tuuma PK36
€313.18 / yksikkö