Hyväksytty myyjä FPR125 suodatinpaperi 12.5 cm - 100 kpl pakkaus | AF4YWV 9RD81

APPROVED VENDOR FPR125 suodatinpaperi 12.5 cm - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4YWV Malli: FPR125Ristiviite: 9RD81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaadullinen suodatinpaperi
Halkaisija12.5cm
MateriaaliLuonnonkuitupaperi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.85
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi4823209000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä FPR009 Suodatinpaperi 9 cm - 100 kpl pakkaus | AF3YMQ 8FHC9 FPR0099cmLuonnonkuitupaperi€7.99
HYVÄKSYTTY FPR180 suodatinpaperi 18 cm - 100 kpl | AF3YXH 8FZE5 FPR18018cmLuonnonkuitupaperi€23.24
HYVÄKSYTTY FPR240 suodatinpaperi 24 cm - 100 kpl | AF3YXJ 8FZE6 FPR24024cmLuonnonkuitupaperi€43.89
Hyväksytty myyjä FPR150 suodatinpaperi 15 cm - 100 kpl pakkaus | AF4HZL 8XLM8 FPR15015cmSelluloosa€18.77
HYVÄKSYTTY MYYJÄT FPR007 suodatinpaperi 7 cm - 100 kpl pakkaus | AF4NGA 9CXD8 FPR0077cmLuonnonkuitupaperi€4.21
HYVÄKSYTTY MYYJÄT FPR320 suodatinpaperi 32 cm - 100 kpl | AF4NGB 9CXD9 FPR32032cmLuonnonkuitupaperi€47.84
HYVÄKSYTTY MYYJÄ FPR011 suodatinpaperi 11 cm - 100 kpl pakkaus | AF4QLD 9FJ09 FPR01111cmLuonnonkuitupaperi€10.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR FPR125 suodatinpaperi 12.5 cm - 100 kpl pakkaus
€14.48 / yksikkö