Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä FLEXIGRAF-M062 Gasket grafiitti / ruostumaton teräs 1/16 T 39-1 / 2 Pituus x L | AF2ABM 6PFJ3

APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-M062 Tiiviste Grafiitti/ruostumaton teräs 1/16" T 39-1/2" Pituus x L

Varastossa
Tuote: AF2ABM Malli: FLEXIGRAF-M062Ristiviite: 6PFJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€684.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistearkki
VäriMusta
Pituus39.5 "
MateriaaliJoustava grafiitti ja 316 SS -teräosa
Metalli havaittavissaEi
Putken koko39-1/2 x 39-1/2"
Temp. alue-400 - 975 F
Paksuus1 / 16 "
Tyyppiarkki
Leveys39.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi6815100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä FLEXIGRAF-19062 Tiiviste grafiitti / ruostumaton teräs 1/16 tuumaa T 19-3 / 4 tuumaa Pituus x L | AF2ABL 6PFJ2 FLEXIGRAF-1906219.75 "19-3/4 x 19-3/4"1 / 16 "19.75 "€193.06
HYVÄKSYTTY Myyjä FLEXIGRAF-19125 Tiiviste grafiitti / ruostumaton teräs 1/8 tuumaa T 19-3 / 4 tuumaa x L | AF2ABN 6PFJ4 FLEXIGRAF-1912519.75 "19-3/4 x 19-3/4"1 / 8 "19.75 "€287.75
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA FLEXIGRAF-M125 Tiiviste grafiitti/ruostumaton teräs 1/8 "T 39-1/2" Pituus x L | AF2ABP 6PFJ5 FLEXIGRAF-M12539.5 "39-1/2 x 39-1/2"1 / 8 "39.5 "€528.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-M062 Tiiviste Grafiitti/ruostumaton teräs 1/16" T 39-1/2" Pituus x L
€684.43 / yksikkö