HYVÄKSYTTY Myyjä FLEXIGRAF-M125 Tiiviste grafiitti / ruostumaton teräs 1/8 T 39-1 / 2 Pituus x L | AF2ABP 6PFJ5

APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-M125 Tiiviste Grafiitti/ruostumaton teräs 1/8" T 39-1/2" Pituus x L

Varastossa
Tuote: AF2ABP Malli: FLEXIGRAF-M125Ristiviite: 6PFJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€604.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistearkki
VäriMusta
Pituus39.5 "
MateriaaliJoustava grafiitti ja 316 SS -teräosa
Metalli havaittavissaEi
Putken koko39-1/2 x 39-1/2"
Temp. alue-400 - 975 F
Paksuus1 / 8 "
Tyyppiarkki
Leveys39.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi6815100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä FLEXIGRAF-19062 Tiiviste grafiitti / ruostumaton teräs 1/16 tuumaa T 19-3 / 4 tuumaa Pituus x L | AF2ABL 6PFJ2 FLEXIGRAF-1906219.75 "19-3/4 x 19-3/4"1 / 16 "19.75 "€185.88
HYVÄKSYTTY MYYJÄ FLEXIGRAF-M062 Tiiviste Grafiitti/ruostumaton teräs 1/16" T 39-1/2" Pituus x L | AF2ABM 6PFJ3 FLEXIGRAF-M06239.5 "39-1/2 x 39-1/2"1 / 16 "39.5 "€677.32
HYVÄKSYTTY Myyjä FLEXIGRAF-19125 Tiiviste grafiitti / ruostumaton teräs 1/8 tuumaa T 19-3 / 4 tuumaa x L | AF2ABN 6PFJ4 FLEXIGRAF-1912519.75 "19-3/4 x 19-3/4"1 / 8 "19.75 "€284.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-M125 Tiiviste Grafiitti/ruostumaton teräs 1/8" T 39-1/2" Pituus x L
€604.52 / yksikkö