HYVÄKSYTTY Myyjä F15A pylväs 3 1/2 tuuman halkaisija | AF4MAA 9ANX7

APPROVED VENDOR F15A Post Pounder 3 1/2 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AF4MAA Malli: F15ARistiviite: 9ANX7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähetä Pounder
VäriMusta / Harmaa
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.73
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR F15A Post Pounder 3 1/2 tuuman halkaisija
€197.39 / yksikkö